Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21306 CC

  • ERIKS:23755370
  • Fabrikant:7316576651618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een hoog draagvermogen en compensatie van uitlijnfouten. Het ontwerp maakt gebruik onder veeleisende omstandigheden mogelijk, met een breedte van 19 mm en een buitendiameter van 72 mm. De dubbelrijige constructie waarborgt stabiliteit bij asdoorbuigingen. Het lager werkt met lage wrijving en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. De SKF Explorer-klasse verhoogt de prestaties en levensduur.

Kenmerken
  • Compenseert uitlijnfouten, vermindert installatiefouten en minimaliseert het risico op stilstand
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware machines en veeleisende operationele vereisten
  • Een werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en de warmteontwikkeling tijdens gebruik
  • Constructies met plaatmetalen kooien bieden duurzaamheid en dimensionale stabiliteit onder belasting
  • Het dubbelrijige ontwerp verbetert de stabiliteit bij toepassingen met asdoorbuigingen of trillingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen, inclusief behuizingen en bussen
  • Ideaal voor zwaar industrieel materieel dat betrouwbare lagerprestaties vereist
  • Compatibel met machines die worden blootgesteld aan uitlijning- of doorbuiging van assen
Opslaan in lijst

€ 81,30/ stukexcl. btw

€ 98,37incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
213
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
61 kN
Dynamisch draaggetal
65.7 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Referentietoerental
9500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.8 kN
Gewicht
0.409 kg
Gewicht
0.9 lb
Alternatieven

€ 95,92/ stukexcl. btw

€ 116,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026