Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21306-E1-XL-TVPB

  • ERIKS:11660270
  • Fabrikant:4026677808134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,92/ stukexcl. btw

€ 116,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
63 kN
Dynamisch draaggetal
72 kN
Grenstoerental
12 tr/min
Referentietoerental
7.3 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21306 CC

  • Eriks:23755370
  • Manufacturer:21306 CC

€ 81,30/ stukexcl. btw

€ 98,37incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026