€ 71,61/ stukexcl. btw
€ 86,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 49.1 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.267 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
€ 91,45/ stukexcl. btw
€ 110,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026