Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21305-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625186
  • Fabrikant:4026677808127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,45/ stukexcl. btw

€ 110,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
213
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
43.5 kN
Dynamisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental
13.9 tr/min
Referentietoerental
8.4 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21305 CC/C3

  • Eriks:24001987
  • Manufacturer:21305 CC/C3

€ 71,61/ stukexcl. btw

€ 86,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026