Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3213 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:23756874
  • Fabrikant:7316571496092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een langere levensduur. Het lager is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en behoudt daarbij een compact axiaal profiel. De rug-aan-rug opstelling verhoogt de stijfheid, waardoor het geschikt is voor stijve lagerconfiguraties. De niet-contact afdichting minimaliseert verontreiniging en ondersteunt een hoge omloopsnelheid.

Kenmerken
  • Het dubbelrijig ontwerp maakt een hoge belastingscapaciteit mogelijk en vermindert de benodigde installatieruimte
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • Een rug-aan-rug contacthoekopstelling verhoogt de systeemstijfheid voor veeleisende toepassingen
  • Een contacthoek van 30° ondersteunt axiale krachten in beide richtingen tijdens bedrijf
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor betrouwbare geleiding van de rollende elementen bij hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met tandwielkasten die een compacte bouw vereisen
  • stijve lageropstellingen
  • Ideaal voor industriële pompen die gecombineerde radiale en axiale belastingen verwerken
  • Compatibel met precisieapparatuur die op verhoogde rotatiesnelheden werkt
Opslaan in lijst

€ 307,03/ stukexcl. btw

€ 371,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
38.1 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
80.6 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.543 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 253,56/ stukexcl. btw

€ 306,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026