Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3213-BD-XL-2Z-C3

  • ERIKS:13243545
  • Fabrikant:4047643335973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,56/ stukexcl. btw

€ 306,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
38.1 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
86 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Gewicht
1.667 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 307,03/ stukexcl. btw

€ 371,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026