Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3212 A-2Z/MT33

  • ERIKS:23756868
  • Fabrikant:7316571496085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling en geïntegreerde afdichtingen. Het ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het ontwerp vermindert de axiale inbouwruimte ten opzichte van gepaarde enkelrijige lagers. De afscherming verlengt de levensduur en maakt hoge snelheden mogelijk.

Kenmerken
  • De rug-aan-rug opstelling verbetert de axiale belastingondersteuning in beide richtingen, wat zorgt voor meer toepassingsmogelijkheden.
  • Geïntegreerde afschermingen beschermen tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur in veeleisende omgevingen
  • Compact ontwerp vereist minder axiale ruimte, waardoor efficiënte machine-indelingen mogelijk zijn
  • Plaatmetalen kooi houdt de kogels gescheiden en vermindert wrijving voor stabiele prestaties bij hoge snelheden
  • Hoge contacthoek van 30° vangt kantelmomenten op en verbetert de lagerbetrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met tandwielkasten die compacte hogebelastingslagers vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die een stabiele werking bij hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die zowel aan radiale als axiale krachten worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 201,55/ stukexcl. btw

€ 243,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
1.279 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 207,60/ stukexcl. btw

€ 251,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026