Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3212-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243539
  • Fabrikant:4047643335911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,60/ stukexcl. btw

€ 251,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Gewicht
1.301 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 201,55/ stukexcl. btw

€ 243,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026