Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3212 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:23756867
  • Fabrikant:7316571510705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit dubbelrijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling met afdichtingen. Het ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minder axiale ruimte dan twee enkelrijige lagers. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur en maakt gebruik bij hoge snelheden mogelijk. Het lager is voorzien van een kooi van plaatstaal en heeft een contacthoek van 30°.

Kenmerken
  • De dubbelrijige configuratie verhoogt het draagvermogen en de stabiliteit voor veeleisende toepassingen
  • Integrale afdichting vermindert verontreiniging en verlengt de operationele levensduur
  • De rug-aan-rug contacthoekopstelling minimaliseert de axiale ruimtebehoefte
  • Plaatwerk kooi zorgt voor nauwkeurige kogelleiding en robuuste prestaties
  • Ondersteunt hoge snelheden dankzij geoptimaliseerd ontwerp en contacthoek
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met spindels van werktuigmachines die compacte heavy-load lagers vereisen
  • Ideaal voor pompen die werken bij verhoogde snelheden en belastingen
  • Compatibel met tandwielkasten die stabiele axiale ondersteuning in beide richtingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 248,15/ stukexcl. btw

€ 300,26incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
1.279 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 216,49/ stukexcl. btw

€ 261,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026