€ 216,49/ stukexcl. btw
€ 261,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Gewicht | 1.31 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 185,76/ stukexcl. btw
€ 224,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026