Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3210 A-2Z

  • ERIKS:23756854
  • Fabrikant:7316573930662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling voor een hoge axiale en radiale belastingscapaciteit. Het ontwerp ondersteunt kantelmomenten en behoudt een compact profiel. Geïntegreerde afdichtingen verminderen de binnendringing van verontreinigingen en dragen bij aan een langere levensduur. De contacthoek maakt effectieve ondersteuning van axiale krachten in beide richtingen mogelijk.

Kenmerken
  • De dubbelrijige configuratie ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen, waardoor het aantal lagers in assemblages wordt verminderd.
  • Geïntegreerde afschermingen voorkomen het binnendringen van deeltjes, waardoor de operationele levensduur onder zware omstandigheden wordt verlengd
  • Plaatmetalen kooi behoudt de kogelafstand voor consistente prestaties bij hoge snelheden
  • De rug-aan-rug contacthoekopstelling weerstaat kantelmomenten en verhoogt de asstabiliteit
  • De compacte breedte minimaliseert de axiale ruimtebehoefte, waardoor compactere machineontwerpen mogelijk zijn
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die gecombineerde radiale en axiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten waar ruimtebesparing en hoge stijfheid cruciaal zijn
  • Compatibel met pompen die op hoge snelheden werken en aan verontreinigingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 127,20/ stukexcl. btw

€ 153,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.68 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 131,98/ stukexcl. btw

€ 159,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026