Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3210-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243528
  • Fabrikant:4047643335836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,98/ stukexcl. btw

€ 159,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Gewicht
0.695 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 154,21/ stukexcl. btw

€ 186,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026