Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3209 A-2RS1/MT33

  • ERIKS:24002220
  • Fabrikant:7316571821771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling met geïntegreerde afdichting. Het is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minder axiale ruimte dan gepaarde enkelrijige lagers. Het lager is geschikt voor toepassingen met hoge snelheden dankzij een contacthoek van 30 graden en een robuuste stalen kooi. De afgedichte uitvoering verlengt de levensduur door de interne componenten te beschermen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp verwerkt hoge axiale en radiale belastingen, waardoor het gebruik van meerdere lagers wordt verminderd.
  • Aan beide zijden afgedicht voorkomt vervuiling, vermindert het onderhoud en verlengt de levensduur
  • Een contacthoek van 30 graden zorgt voor een effectieve lastverdeling en verbetert de lagerbetrouwbaarheid
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiliteit tijdens hoogtoerige werking en minimaliseert operationele risico’s
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij hoofdspindels van werktuigmachines die compacte lageropstellingen vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren waarbij hoge axiale belastingen voorkomen
  • Compatibel met pompen en compressoren in veeleisende industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 134,38/ stukexcl. btw

€ 162,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
0.647 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 135,96/ stukexcl. btw

€ 164,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026