Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3209-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243521
  • Fabrikant:4054364548834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,96/ stukexcl. btw

€ 164,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Gewicht
0.644 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 134,38/ stukexcl. btw

€ 162,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026