€ 54,72/ stukexcl. btw
€ 66,21incl. btw
129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 21.6 kN |
Statisch draaggetal | 14.3 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.18 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 69,69/ stukexcl. btw
€ 84,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026