Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3205-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243497
  • Fabrikant:4054366900883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,69/ stukexcl. btw

€ 84,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Gewicht
0.18 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 54,72/ stukexcl. btw

€ 66,21incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026