Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3204 A-2Z/MT33

  • ERIKS:24002205
  • Fabrikant:7316571484044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdichting voor effectieve afsluiting. Ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden, neemt het hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen op. Door de compacte bouw is minder axiale ruimte nodig dan bij gepaarde enkelrijige lagers, wat zorgt voor een stijve opstelling. Smeervet en een kooi van plaatstaal verhogen de duurzaamheid voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • De dubbelrijige configuratie ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen, wat de operationele betrouwbaarheid verhoogt.
  • Aan beide zijden afgeschermd om verontreiniging te voorkomen en de levensduur van het lager te verlengen
  • De compacte breedte van 20,6 mm vermindert de axiale inbouwruimte en vereenvoudigt het machineontwerp.
  • De hoge grenssnelheid van 14.000 omw/min maakt betrouwbaar gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk.
  • De constructie van de kooi uit plaatmetaal verhoogt de sterkte en zorgt voor stabiliteit onder zware belasting.
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor werktuigspilassen die compacte lagers met hoge belasting vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen in omgevingen met hoge snelheidswerking
  • Compatibel met verpakkingsmachines die nauwkeurige asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 53,55/ stukexcl. btw

€ 64,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.159 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 65,92/ stukexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026