Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3204-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243493
  • Fabrikant:4047643335591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,92/ stukexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
20.6 kN
Statisch draaggetal
12.9 kN
Gewicht
0.157 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 53,55/ stukexcl. btw

€ 64,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026