Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3204 A-2Z

  • ERIKS:23756790
  • Fabrikant:7316573930860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is ontworpen om hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De rug-aan-rug opstelling en geïntegreerde afdichting maken efficiënt gebruik in beperkte axiale ruimtes mogelijk. De robuuste constructie ondersteunt hoge snelheden en een lange levensduur. Geschikt waar een stijve lageropstelling vereist is.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp verwerkt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veeleisende systemen
  • Integrale afscherming beschermt het lagerinterieur en verlengt de levensduur in vervuilde omgevingen
  • De rug-aan-rug opstelling maakt een compacte installatie mogelijk wanneer de ruimte beperkt is
  • Plaatwerkkooi zorgt voor betrouwbare prestaties onder hoge snelheden met minimaal onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigspindels die een nauwkeurige opname van de belasting vereisen
  • Ideaal voor pompen waarbij compacte en stijve lageropstellingen cruciaal zijn
  • Compatibel met tandwielkasten die op hoge snelheden werken en aan kantelmomenten worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 62,45/ stukexcl. btw

€ 75,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
20 kN
Statisch draaggetal
12 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.159 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 65,92/ stukexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026