€ 185,76/ stukexcl. btw
€ 224,77incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 73.5 kN |
Statisch draaggetal | 58.5 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 1.239 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 216,49/ stukexcl. btw
€ 261,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026