€ 138,69/ stukexcl. btw
€ 167,81incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 51 kN |
Statisch draaggetal | 39 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.673 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 122,48/ stukexcl. btw
€ 148,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026