Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3210-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668685
  • Fabrikant:4012802411003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,48/ stukexcl. btw

€ 148,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Grenstoerental
5.9 tr/min
Gewicht
0.668 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756853
  • Manufacturer:3210 A-2RS1TN9/MT33

€ 138,69/ stukexcl. btw

€ 167,81incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026