Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756840
  • Fabrikant:7316571099910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit dubbelrijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling en biedt hoge axiale en radiale belastingondersteuning. De afscherming aan beide zijden verlengt de levensduur door de interne componenten te beschermen. Met een contacthoek van 30 graden kan het kantelmomenten opvangen en werkt het bij hoge snelheden. De compacte breedte maakt gebruik mogelijk waar de axiale ruimte beperkt is.

Kenmerken
  • Dubbelrijige constructie ondersteunt zware axiale en radiale belastingen
  • verbetering van de operationele stabiliteit
  • Afdekking aan beide zijden beschermt tegen verontreinigingen
  • vermindering van onderhoudsvereisten
  • De rug-aan-rug opstelling biedt robuuste ondersteuning voor kantelmomenten
  • verbetering van de uitrustingsveiligheid
  • Compacte breedte maakt installatie in beperkte axiale ruimtes mogelijk
  • het maximaliseren van ontwerpflexibiliteit
  • Hoge grenssnelheid maakt gebruik mogelijk in veeleisende hogesnelheidstoepassingen
  • toenemende veelzijdigheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten in ruimtelijk beperkte omgevingen
  • Ideaal voor precisieapparatuur die stabiele ondersteuning van het kantelmoment vereist
  • Compatibel met elektromotoren die onder hoge radiale en axiale belastingen werken
Opslaan in lijst

€ 104,09/ stukexcl. btw

€ 125,95incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
47.5 kN
Statisch draaggetal
34 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.587 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 94,01/ stukexcl. btw

€ 113,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026