Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3208-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624582
  • Fabrikant:4012802477696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,01/ stukexcl. btw

€ 113,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Gewicht
0.58 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756840
  • Manufacturer:3208 A-2ZTN9/MT33

€ 104,09/ stukexcl. btw

€ 125,95incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026