Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756837
  • Fabrikant:7316570484588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en een niet-metalen kooi. Het is geschikt voor hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen. Het ontwerp maakt hoge snelheden mogelijk en vereist minder axiale ruimte dan twee enkelrijige lagers. Afdichtingen aan beide zijden dragen bij aan een langere levensduur in veeleisende MRO-omgevingen.

Kenmerken
  • De dubbelrijige uitvoering ondersteunt hoge axiale en radiale belastingen in beide richtingen.
  • Integrale afdichting houdt de smering vast en helpt verontreiniging te voorkomen voor een langere levensduur
  • Niet-metalen kooi vermindert het gewicht en minimaliseert wrijving voor een hogere efficiëntie
  • Het compacte breedteontwerp maakt installatie in beperkte axiale ruimtes mogelijk
  • Hoge begrenzingssnelheid is geschikt voor dynamische machine-toepassingen met snelle rotatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte mechanische assemblages die robuuste lastondersteuning vereisen
  • Ideaal voor hogesnelheidsoperaties in industriële aandrijfsystemen
  • Compatibel met apparatuur die verlengde onderhoudsintervallen voor lagers vereist
Opslaan in lijst

€ 106,60/ stukexcl. btw

€ 128,99incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
47.5 kN
Statisch draaggetal
34 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.585 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 98,15/ stukexcl. btw

€ 118,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026