Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3208-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668679
  • Fabrikant:4012802477658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,15/ stukexcl. btw

€ 118,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Grenstoerental
6.7 tr/min
Gewicht
0.597 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756837
  • Manufacturer:3208 A-2RS1TN9/MT33

€ 106,60/ stukexcl. btw

€ 128,99incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026