Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756829
  • Fabrikant:7316570894554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een rug-aan-rug opstelling die voor hoge stijfheid zorgt en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunt. Aan beide zijden zijn afdichtingen aangebracht voor een langere levensduur. Het ontwerp is geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen bij toerentallen tot 9000 omw/min. Een niet-metalen kooi en lagersstaalconstructie garanderen duurzaamheid bij veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • De rug-aan-rug contacthoekopstelling verhoogt de stijfheid voor nauwkeurige asgeleiding
  • Geïntegreerde afdekkingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging voor een langere operationele levensduur
  • Ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige installatie
  • Verwerkt snelheden tot 9000 omw/min om te voldoen aan de eisen van snel roterende apparatuur
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving om de efficiëntie en levensduur van het lager te verbeteren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met schroefcompressoren die compact moeten zijn
  • hogebelastingslagers
  • Ideaal voor elektromotoren die een betrouwbare werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met tandwielkasten die robuuste axiale en radiale belastingondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 83,39/ stukexcl. btw

€ 100,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Gewicht
0.447 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 73,78/ stukexcl. btw

€ 89,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026