€ 73,78/ stukexcl. btw
€ 89,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Gewicht | 0.432 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 83,39/ stukexcl. btw
€ 100,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026