Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756827
  • Fabrikant:7316571143156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De afgedichte constructie verlengt de levensduur door het binnendringen van verontreinigingen te verminderen. De compacte rug-aan-rug opstelling van het lager vereist minder axiale ruimte dan gekoppelde enkelrijige uitvoeringen. Het is ontworpen voor hogesnelheidsgebruik en toepassingen die een stijve ondersteuning vereisen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp maakt het mogelijk gecombineerde belastingen op te nemen voor stabiele ondersteuning in beperkte ruimtes.
  • Afdichting aan beide zijden beschermt tegen verontreinigingen en vermindert het onderhoudsvereiste
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en verhoogt de operationele efficiëntie
  • De rug-aan-rug opstelling verhoogt de stijfheid voor toepassingen die nauwkeurige asgeleiding vereisen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die een compacte montage en bidirectionele belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor industriële apparatuur die wordt blootgesteld aan stof- of deeltjesinwerking
  • Compatibel met hogesnelheidssystemen die stijve lageropstellingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 87,22/ stukexcl. btw

€ 105,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.444 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 76,81/ stukexcl. btw

€ 92,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026