€ 76,81/ stukexcl. btw
€ 92,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Grenstoerental | 7.6 tr/min |
Gewicht | 0.44 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 87,22/ stukexcl. btw
€ 105,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026