€ 70,40/ stukexcl. btw
€ 85,18incl. btw
187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 23.8 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Statisch draaggetal | 20.4 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.289 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 64,86/ stukexcl. btw
€ 78,48incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026