Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3206-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668673
  • Fabrikant:4012802474510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,86/ stukexcl. btw

€ 78,48incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
22.2 kN
Grenstoerental
9 tr/min
Gewicht
0.29 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756818
  • Manufacturer:3206 A-2RS1TN9/MT33

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

187 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026