Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756806
  • Fabrikant:7316570324396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager heeft een compacte rug-aan-rug opstelling. Het ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereist minder axiale ruimte dan twee enkelrijige lagers. Geïntegreerde afdichtingen verlengen de levensduur door de interne componenten te beschermen. Het lager functioneert effectief bij hoge snelheden dankzij het geoptimaliseerde ontwerp.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor een grotere toepassingsflexibiliteit.
  • Integrale afschermingen beschermen tegen verontreinigingen en helpen de levensduur van lagers in zware omgevingen te verlengen.
  • De rug-aan-rug contacthoekopstelling zorgt voor hoge stijfheid en nauwkeurige asgeleiding bij veeleisende toepassingen
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving en slijtage, minimaliseert het onderhoud en verbetert de betrouwbaarheid
  • De compacte breedte van 20,6 mm maakt installatie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk en vermindert de totale systeemomvang.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatisering voor compacte lageropstellingen
  • Ideaal voor pompen die een hoge belastbaarheid en een lange levensduur vereisen
  • Compatibel met tandwielkasten die een nauwkeurige uitlijning van de as en een werking op hoge snelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 56,56/ stukexcl. btw

€ 68,44incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
14.3 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.178 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 45,32/ stukexcl. btw

€ 54,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026