€ 45,32/ stukexcl. btw
€ 54,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 22 kN |
Statisch draaggetal | 15.2 kN |
Referentietoerental | 12.5 tr/min |
Grenstoerental | 14.3 tr/min |
Gewicht | 0.174 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 49,41/ stukexcl. btw
€ 59,79incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026