€ 59,02/ stukexcl. btw
€ 71,41incl. btw
90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 21.6 kN |
Statisch draaggetal | 14.3 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.178 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 54,35/ stukexcl. btw
€ 65,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026