Eriks
FAG

FAG 3205-BD-XL-2HRS-TVH, Hoekcontactkogellager, 30 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polyamide Kooi

  • ERIKS:11668670
  • Fabrikant:4012802408591
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 54,35/ stukexcl. btw

€ 65,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Type
Angular contact ball bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Polyamide
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Grenstoerental
10700 tr/min
Gewicht
0.172 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756804
  • Manufacturer:3205 A-2RS1TN9/MT33

€ 59,02/ stukexcl. btw

€ 71,41incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026