€ 55,99/ stukexcl. btw
€ 67,75incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 20 kN |
Statisch draaggetal | 12 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.155 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 51,97/ stukexcl. btw
€ 62,88incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026