€ 51,97/ stukexcl. btw
€ 62,88incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Type | Angular contact ball bearing |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Polyamide |
Dynamisch draaggetal | 20.6 kN |
Statisch draaggetal | 12.9 kN |
Grenstoerental | 12100 tr/min |
Gewicht | 0.15 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 55,99/ stukexcl. btw
€ 67,75incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026