Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756775
  • Fabrikant:7316570698152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijig hoekcontactkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en geïntegreerde afdichting. Het kan hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen en vereist minder axiale ruimte dan gepaarde enkelrijige lagers. De contacthoek van 30° en het afgeschermde ontwerp verhogen het toerentalbereik en de levensduur. De eenstukse ringconstructie zorgt voor een stijve lageropstelling bij veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Dubbele rij O-opstelling ondersteunt hoge axiale belastingen in beide richtingen en kantelmomenten
  • Niet-metalen kooi maakt betrouwbare werking bij hogere snelheden mogelijk en vermindert wrijving
  • Integrale afdekkingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur van het lager
  • Verminderde axiale ruimtebehoefte maakt een compact ontwerp van apparatuur en flexibele installatie mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met werktuigspilassen voor nauwkeurige lastbehandeling
  • Ideaal voor pompen die compactheid vereisen
  • hogesnelheidslageropstellingen
  • Compatibel met elektromotoren die een stijve ondersteuning en minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 43,61/ stukexcl. btw

€ 52,77incl. btw

174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
19000 tr/min
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.1 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 48,56/ stukexcl. btw

€ 58,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026