Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3203-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624562
  • Fabrikant:4012802481969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,56/ stukexcl. btw

€ 58,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Gewicht
0.094 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756775
  • Manufacturer:3203 A-2ZTN9/MT33

€ 43,61/ stukexcl. btw

€ 52,77incl. btw

174 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026