Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756745
  • Fabrikant:7316570966503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit tweerijige hoekcontactkogellager ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De rug-aan-rug contactopstelling en geïntegreerde afdichtingen verminderen de axiale inbouwruimte. Het lager functioneert bij hoge snelheden met behoud van stijfheid. Een niet-metalen kooi en afgedichte uitvoering verlengen de levensduur in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen voor veelzijdige prestaties
  • De rug-aan-rug contacthoekopstelling verhoogt de lagerstijfheid voor nauwkeurige asondersteuning
  • Geïntegreerde afschermingen aan beide zijden voorkomen verontreiniging en verlengen de levensduur
  • Hoge grenssnelheid maakt gebruik mogelijk in snel roterende machineomgevingen
  • Compacte breedte vermindert de axiale inbouwruimte voor een geoptimaliseerd machineontwerp
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte tandwielkasten die hoge belastingsondersteuning vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die op verhoogde snelheden werken
  • Compatibel met precisiepompen die een betrouwbare uitlijning van de as vereisen
Opslaan in lijst

€ 42,90/ stukexcl. btw

€ 51,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
5.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.059 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 46,12/ stukexcl. btw

€ 55,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026