Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3201-BB-2Z-TVH

  • ERIKS:11668659
  • Fabrikant:4026677952219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,12/ stukexcl. btw

€ 55,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
10.5 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Referentietoerental
20 tr/min
Grenstoerental
18.4 tr/min
Gewicht
0.06 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756745
  • Manufacturer:3201 A-2ZTN9/MT33

€ 42,90/ stukexcl. btw

€ 51,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026