Eriks
SKF

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • ERIKS:23756732
  • Fabrikant:7316570212396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit dubbelrijig hoekcontactkogellager is ontworpen voor hogesnelheidstoepassingen en ondersteunt aanzienlijke axiale en radiale belastingen vanuit beide richtingen. De rug-aan-rug opstelling zorgt voor een stijvere lagerconfiguratie met minder axiale inbouwruimte dan twee enkelrijige lagers. Integrale afdichting verlengt de levensduur door het binnendringen van verontreinigingen te beperken. Het niet-metalen kooi-ontwerp biedt betrouwbare prestaties bij verhoogde snelheden.

Kenmerken
  • Het dubbelrijige ontwerp is geschikt voor hoge axiale en radiale belastingen, wat de operationele betrouwbaarheid verhoogt.
  • De rug-aan-rug contacthoekopstelling zorgt voor grotere stijfheid in compacte toepassingen
  • Integrale afschermingen beperken het binnendringen van verontreinigingen om de operationele levensduur te verlengen
  • Niet-metalen kooi zorgt voor stabiele prestaties bij hoge rotatiesnelheden
  • Afgeschermde uitvoering vermindert het onderhoud door het smeermiddel vast te houden en vuil buiten te sluiten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte machines die een hoge belastingsondersteuning en stijfheid vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die op hoge snelheden werken met beperkte axiale ruimte
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die een nauwkeurige uitlijning van assen vereisen
Opslaan in lijst

€ 42,09/ stukexcl. btw

€ 50,93incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
7.6 kN
Statisch draaggetal
4.3 kN
Referentietoerental
26000 tr/min
Grenstoerental
24000 tr/min
Gewicht
0.05 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 45,69/ stukexcl. btw

€ 55,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026