€ 45,69/ stukexcl. btw
€ 55,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 7.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.45 kN |
Referentietoerental | 21 tr/min |
Grenstoerental | 21.1 tr/min |
Gewicht | 0.05 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 42,09/ stukexcl. btw
€ 50,93incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026