Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4312 ATN9

  • ERIKS:23757249
  • Fabrikant:7316577296931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 293,51/ stukexcl. btw

€ 355,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4312
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
2.608 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4312-B-TVH

  • Eriks:11668975
  • Manufacturer:190585940000

€ 352,90/ stukexcl. btw

€ 427,01incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026