Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4312-B-TVH

  • ERIKS:11668975
  • Fabrikant:4012801197229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 352,90/ stukexcl. btw

€ 427,01incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4300
Type
4312
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
106 kN
Referentietoerental
4350 tr/min
Grenstoerental
3950 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4312 ATN9

  • Eriks:23757249
  • Manufacturer:4312 ATN9

€ 293,51/ stukexcl. btw

€ 355,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026