€ 238,73/ stukexcl. btw
€ 288,86incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 4300 |
Type | 4311 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 97.5 kN |
Statisch draaggetal | 83 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 2.09 kg |
€ 286,93/ stukexcl. btw
€ 347,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026