Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4311-B-TVH

  • ERIKS:11668974
  • Fabrikant:4012801197212
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 286,93/ stukexcl. btw

€ 347,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4300
Type
4311
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
90 kN
Referentietoerental
4650 tr/min
Grenstoerental
4350 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4311 ATN9

  • Eriks:23757248
  • Manufacturer:4311 ATN9

€ 238,73/ stukexcl. btw

€ 288,86incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026