Eriks
SKF

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4310 ATN9

  • ERIKS:23757247
  • Fabrikant:7316577004628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 208,35/ stukexcl. btw

€ 252,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
4300
Type
4310
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
81.9 kN
Statisch draaggetal
69.5 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.65 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4310-B-TVH

  • Eriks:11668973
  • Manufacturer:167145040000

€ 224,65/ stukexcl. btw

€ 271,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026