Eriks
FAG

FAG Tweerijig groefkogellager Staal Open 4310-B-TVH

  • ERIKS:11668973
  • Fabrikant:4012801197205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 224,65/ stukexcl. btw

€ 271,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
4300
Type
4310
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
92 kN
Statisch draaggetal
76 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig groefkogellager Staal Open 4310 ATN9

  • Eriks:23757247
  • Manufacturer:4310 ATN9

€ 208,35/ stukexcl. btw

€ 252,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026